右下精器製造
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
全48種類を絞り込む
ケース形状
A枠(立型つば無し)
B枠(立型つば有り)
D枠(埋込型つば有り)
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35040234
G411-211-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040259
G411-211-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040286
G411-211-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040304
G411-211-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040329
G411-211-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040347
G411-211-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040365
G411-211-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040383
G411-211-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040408
G411-211-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040435
G411-211-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040453
G411-211-4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040478
G411-211-6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040496
G411-211-10MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040514
G411-211-16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040548
G411-211-25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040566
G411-211-40MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040584
G421-211-0.1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040609
G421-211-0.16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040627
G421-211-0.25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040645
G421-211-0.4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040663
G421-211-0.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040688
G421-211-0.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040706
G421-211-1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040715
G421-211-1.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040724
G421-211-2MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040733
G421-211-2.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040749
G421-211-4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040758
G421-211-6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040767
G421-211-10MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040776
G421-211-16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040794
G421-211-25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35040819
G421-211-40MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041196
G433-211-0.1MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041214
G433-211-0.16MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041239
G433-211-0.25MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041248
G433-211-0.4MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041275
G433-211-0.5MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041293
G433-211-0.6MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041318
G433-211-1MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041336
G433-211-1.6MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041354
G433-211-2MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041379
G433-211-2.5MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041397
G433-211-4MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041406
G433-211-6MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041415
G433-211-10MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041424
G433-211-16MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041433
G433-211-25MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041449
G433-211-40MPa-SET
D枠(埋込型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。