ドライボックス
密閉式のフタ、中身が見えるクリアボディで積載も可能。。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤が付属しています。
材質本体:ポリプロピレン、フタ・留具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35046473 | DB-27LW(ホワイト) | 46781542 | DB-27LW |
|
キャパティ ドライボックス | ナカバヤシ | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました |
| 35046489 | DB-27LN(グレー) | 09186843 | DB-27LN |
|
キャパティ ドライボックス | ナカバヤシ | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました |