ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
三商
三商の 科学研究・開発用品
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
ドライボックス
ドライボックス
注文コード
密閉式のフタ、中身が見えるクリアボディで積載も可能。。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤が付属しています。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ・留具:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×440×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×380×260
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DB-S1B(ブルー)
DB-S1G(グリーン)
DB-S1R(レッド)
DB-S1Y(イエロー)
色
選択解除
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35046498
DB-S1R(レッド)
レッド
¥
3,100
¥
3,090
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
取扱い終了
35046507
DB-S1B(ブルー)
ブルー
¥
3,100
¥
3,090
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
取扱い終了
35046516
DB-S1G(グリーン)
グリーン
¥
3,100
¥
3,090
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
取扱い終了
代替品有
35046525
DB-S1Y(イエロー)
イエロー
¥
3,100
¥
3,090
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(8)
キャパティ ドライボックスS
ナカバヤシ
税込
¥
2,959
¥
2,690
(6)
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
306x486x270mm/27.0L ドライボックス
エスコ
税込
¥
4,598
¥
4,180
バスケットへ
密閉バックルコンテナ
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(23)
デシケーター
アズワン
税込
¥
18,590
¥
16,900
(4)
バスケットへ
470x240x235mm/15L ドライボックス
エスコ
税込
¥
4,070
¥
3,700
バスケットへ
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(37)
ドライボックスNEO クリア
ハクバ写真産業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
330x220x135mm/5.5L ドライボックス
エスコ
税込
¥
2,200
¥
2,000
バスケットへ
ユニックス キッチンボックス
アスベル
税込
¥
780
~
¥
709
~
(9)
ユニットデシケーター
アズワン
税込
¥
10,219
~
¥
9,290
~
スペースドライ
アズワン
税込
¥
30,690
¥
27,900
バスケットへ
306x486x138mm/11.0L ドライボックス
エスコ
税込
¥
3,905
¥
3,550
バスケットへ
キーパー ロックタイプ
ラストロ(岩崎工業)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(21)
330x220x230mm/9.5L ドライボックス
エスコ
税込
¥
2,640
¥
2,400
バスケットへ
NCボックス
アステージ
税込
¥
472
~
¥
429
~
(234)
オートドライデシケーター
アズワン
税込
¥
41,690
~
¥
37,900
~
シリカゲル
鳥繁産業
税込
¥
395
~
¥
359
~
(138)
ドライボックスNEO スモーク
ハクバ写真産業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
研究関連用品・実験用必需品
保存/デシケーター
デシケーター類
キャリーボックス/セルホルダー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35046516
DB-S1G(グリーン)
46781542
DB-27LW
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ
1個
¥
2,990
税込
¥
3,289
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります
シリカゲルタイプデシケーター
オートドライデシケーター
ガスデシケーター
真空デシケーター
キャリーボックス/セルホルダー
デシケーター関連品
シェアする