高精度デジタル温度・湿度計

高精度デジタル温度・湿度計 testo(テストー)

温度・湿度・露点を連続モニタできます。。演算表示機能、露点温度、最大/最小値の表示機能。。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き(testo608-H2)。

仕様計測間隔:18秒 測定範囲湿度:2~98%r、温度:-10~+70℃、露点演算:-40~+70℃t 電源9Vブロック型乾電池1個 精度湿度:±2%rh(2~98%rh)、温度:±0.5℃(+25℃時) 分解能(℃)0.1 外寸法(mm)111×40×90 分解能(%RH)0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35054514 testo608-H2
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35054514 testo608-H2 02920802 0560 6082 0560 6082 TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー) 02920802 TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする