T&D 温度記録計

T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)

測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。RTR-505-PtはPt100/Pt1000センサによる温度計測が可能。

質量(g)約56 電源リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能) 精度±0.3℃+読み値の0.3%(+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他) チャンネル数温度1c(外付) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 動作温度範囲(℃)-40~+80(無線通信の場合:-30~+80) 内容量1個
注意
※1.センサ/入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただしRTR-505付属入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。※2. RTR-505-Pt/505-PtLにはセンサは付属しておりません。Pt用センサを別途ご用意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35055433 RTR-505-Pt
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする