T&D 温湿度記録計

T&D 温湿度記録計 T&D(ティアンドデイ)

測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。高精度温湿度センサ付属。。大容量バッテリパックタイプは約4年の長寿命。

測定範囲温度:-25~+70℃湿度:0~99%rh(0~60℃) 質量(g)約50(電池含まず) 電源リチウム電池(LS26500)1個、外部電源アダプタRTR-500A2 精度温度:±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(左記以外)/湿度:±2.5%rh(15~3℃30~80%rh) 分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%rh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 インターフェース特定小電力無線通信 測定チャンネル温度1c、湿度1c 液晶表示測定値(交互表示)、電池寿命警告 データ記録件数8000データ×2ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択 通信距離(m)(見通し)約150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35055503 RTR-507SL
35,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする