三商
ハンディタイプ露点計
-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲
温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa
セット内容
露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書
電源
充電式バッテリー
精度
±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa
機能
演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点
測定ガス
非腐食性ガス
校正証明書
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056194
S505J-2
¥
650,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください