三商
サンピーティープレミアム
0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
測定範囲(℃)
0~199.99
仕様
付属センサ:PTP-150
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
精度(℃)
±0.15
分解能(℃)
0.01
内容量
1個
注意
※保証精度に温度の合わせ込みを行った温度計本体とセンサには、同一シリアルNo.が印字されたシールを貼付けております。※温度計本体のみ、センサのみの販売はできません。※温度表示範囲は-99.99~+400.0℃ですが、精度保証範囲0~199.99℃以外の温度帯は精度保証外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056483
SPT-800PT・Pre センサ付
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください