三商
アネモマスター ベーン 風速・風量計
風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2~40m/s)。
直径(Φmm)
ベーン:70
質量(g)
約175(電池含まず)
電源
単3乾電池3個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×38×165
風量
0~9999cfm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056894
6823
風速:0.2~40m/s、風温:-20~100℃
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35056885
6821
風速:0.2~40m/s
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください