三商
クリモマスター風速計用
測定範囲
風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh
測定精度
風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)
分解能
風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056928
6531-21
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください