三商
高精度デジタル気圧計・高度計
0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲
気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m
質量(g)
約100(本体のみ)
電源
単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)
精度
±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃
分解能
気圧:0.01hPa高度:0.1m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×20×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057025
BR-55D
¥
178,750
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください