IWAKI パスツールピペット 5’

IWAKI パスツールピペット 5’ IWAKI(AGCテクノグラス)

培養液の吸引や分注の際に便利です。。内口径約0.8~1.4mmです。。内箱は取出し易く、使い易いデザインです。

外径×長さL(Φ×mm)7×146 寸法(inch)5
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35068593 IK-PAS-5P 1000入 1個(1000本)
12,600
 
 
取扱い終了
35071095 IK-PAS-5P 200入 1個(200本)
2,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35068593 IK-PAS-5P 1000入 86765788 73-0059 73-0059 パスツールピペット 三商 86765788 パスツールピペット 三商 1箱(200本) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35071095 IK-PAS-5P 200入 86765788 73-0059 73-0059 パスツールピペット 三商 86765788 パスツールピペット 三商 1箱(200本) 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする