ワークチェア 高さ調整可能 折りたたみ式
座る位置をお好みの高さに調整できるワークチェア!
座面を少し斜めに持ち上げた状態のまま、座面をスライドさせるだけの簡単操作。
背もたれ付きで快適。
脚幅が広めなので座った時の安定感があります。
ビニールレザー(PVC)のシートなので水拭きできます。
用途440~670mmの高さに調整できるので、工場やオフィス等での立ち作業から座った作業に。
色ブラック
幅(mm)505
質量(kg)8.9
高さ(mm)880
奥行(mm)460
寸法(幅W×高さH)(mm)360×220(背もたれ)
材質(シート)【座面・背もたれ材質】:ウレタンフォーム(クッション)+ビニールレザー(張地)
材質(フレーム)めっき(粉体塗装)
収納時寸法(mm)1020×510×125
座高(mm)440~670(高さ調整可能)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270
内容量1台
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。バランスを崩し危険です。
※座って前後に揺らしたりしないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※直射日光又は熱を避けてください。
椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36793296 | - | 23546976 | CSP-320/01 |
![]() |
カラーリリィチェア | ルネセイコウ | 1脚 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 36793296
2022-08-30
- 用途:
- 足の手術後の炊事に使用しています。例えば、膝や外反母趾の手術後は立ち仕事ができないので重宝しています。
しっかりした造りで、座面が広くクッションがあり、背もたれもあるのでよいと思います。それに高さ調整が出来るのも。できれば何らかの足休めがあればと思いますが、普通は作業等に使用されるようなので、無理かもしれませんが。
- 対象商品:
- 36793296
2022-02-20
- 用途:
- 腰痛の為
家内が腰痛の為、立ち仕事の際に簡単に腰掛けられる椅子を欲しがっていた。
家には軽量な折り畳み椅子が幾つか有るが、どれも椅子の脚を開くのに力がいる。
これは腰を痛めている人にとってはかなりの負担だそうだ。
この商品の映像紹介画面で椅子を傾けると自然と脚が開くのを見て、これだと思い購入した。
実際使って見て一寸重いのが気になり家内に訊いてみた。
家内は、「脚が自然と開くし、高さ調整も好きな位置に固定できる上、座り心地も良い。
重いのは気にならない」と言っていた。
- 対象商品:
- 36793296
2022-04-10
- 用途:
- デスクワーク用
少々重いですが、しっかりした作りです。座面は、水平より10度以上上向いています。座面がずり落ちてこないよう、重心が後ろ側に掛かるようになっているのではないかと思います。しかし、そのまま座るとお尻の辺りが痛くなります。クッションをL字状に折って後ろ側に置き利用しています。
- 対象商品:
- 36793296
2020-02-21
- 用途:
- 溶接作業時
株式会社水野組 様
(建設業・工事業)
鉄骨の柱の溶接作業時使用してますが現場によってジョイント部の高さがまちまちなので この椅子は調整も効くし座り心地が良く また丈夫で良い商品です。
- 対象商品:
- 36793296
2020-04-24
- 用途:
- 部品の組み立ての立ち作業を、この椅子で少しでも楽にするために購入しました。
製造業
作業時に女性が使用しているのですが、もう少し軽いほうがいいかと思います。