エジソンのお箸 キッズ

エジソンのお箸 キッズ - アサヒ興洋エジソンのお箸 キッズ - アサヒ興洋

正しい指の角度をサポートする子供用練習箸
楽しく食事をしながら練習できる。
連結部がお箸を固定し交差を防止。
入園~小学校低学年向き。

材質本体/ABS樹脂 リング/シリコーンゴムホワイト質量(g)36長さ(cm)17.5耐熱温度(℃)本体/80 リング/170内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機は変形の原因になるため使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083677-右手用5.7×3.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
35083686-左手用5.7×3.5×17.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする