センターリング (SUS316L)
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。 SUS316L材を採用し、通常品よりも耐食性を上げた製品です。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。
材質(本体)SUS316L
材質(Oリング)バイトン
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
内容量1個
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。 SUS316L材を採用し、通常品よりも耐食性を上げた製品です。FKMOリング付。