クロス管

クロス管 入江工研

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なクロス型の配管です。

用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状クロス 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35087317 VP8010 30 13.8 9.8 30
オープン
 
 
取扱い終了
35087326 VP8016 30 20 16 40
オープン
 
 
取扱い終了
35087335 VP8025 40 27.2 23 50
オープン
 
 
取扱い終了
35087344 VP8040 55 42.7 38.7 65
オープン
 
 
取扱い終了
35087353 VP8050 75 60.5 56.5 80
オープン
 
 
取扱い終了
35087369 VP8063 87 76.3 72.1 90
オープン
 
 
取扱い終了
35087378 VP8080 114 89.1 84.9 110
オープン
 
 
取扱い終了
35087387 VP8100 134 114.3 110.1 120
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする