折りたたみ式展示台座用台車
折りたたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。
材質スチール焼付塗装
質量(kg)42
積載荷重(kg)120
キャスターストッパー付きウレタン車輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×990×1584
収納数6台(OTD4545については12台)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※軒先渡しとなります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
北海道地方 | 1 | ¥ 62,000 / 税込 ¥ 68,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 50,000 / 税込 ¥ 55,000 |
離島 | 1 | お送りできません |