28.8V3.4Ah集塵システム搭載ハンマードリル ブラック&ゴールド限定モデル

28.8V3.4Ah集塵システム搭載ハンマードリル ブラック&ゴールド限定モデル Panasonic(パナソニック)

圧倒的ハイパワー。
集じんシステムと制振機構搭載。

付属品プラスチックケース:EZ9668、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ0L81、電池パック28.8V 3.4Ah(PCタイプ)2個:EZ9L84、水兵器:EZ9X401 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560 打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)507×241×92(集じんシステム・電池パック装着時) モード切替あり(ドリルモード時には別売チャックが必要です。) チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) 内容量1台
関連資料:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35144534 EZ7881PC2VT1
169,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする