18V5.0AH充電スティッククリーナー ブラック&ゴールド限定モデル クリーナーバックEZ9522つき
ハイパワー、吸込み仕事率45W(18V強モード時)。
手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。
吸込仕事率(W)(18V)強:45、標準:12、(14.4)強:27、標準:12
質量(g)890(本体のみ)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)452×124×160(本体のみ)
内容量1台
ハイパワー、吸込み仕事率45W(18V強モード時)。
手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。