アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童・教育用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の 音楽 アーテック[学校教材・教育玩具]の 教育楽器 ハンディてっきん ハンディてっきん 注文コード (2件のレビュー) 手に持って使えるてっきん! セット内容本体×1、バチ×2 材質ベニヤ、鉄、PP、木 寸法(mm)本体:108×210×17.5、バチ:Φ19×169 質量(g)83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7115 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35148813 7115 ¥490 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 音楽 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 教育用タンブリン 6インチ 鈴木楽器製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 教育用タンブリン 7インチ 鈴木楽器製作所 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ KC 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ベース用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ベース用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アコースティックギター用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エレキギター用ギグケース GATOR Case 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ベース用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エレキギター用ギグケース GATOR Case 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エレキギター用ギグケース GATOR Case 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アコースティックギター用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アコースティックギター用ギグケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 4Uラックケース GATOR Case 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ Kemper Profiler Head用ケース GATOR Case 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品音楽教育楽器その他教育楽器 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 35148813 2021-06-08 用途: 生後5ヶ月の子に サービス業 正確な音程や演奏はできませんが、赤ん坊には驚きの楽しさだったようです。 参考になった 対象商品: 35148813 2020-10-13 用途: 子育て 新生児をあやすために購入しました。高く澄んだ音で、子どもはご機嫌になりましたが、泣いてる時には無効でした。微妙に調律が不安定なので☆マイナス1です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります タンブリン カスタネット リコーダー ハーモニカ ベル ピアニカ トライアングル ドラム/太鼓 マラカス その他教育楽器 シェアする マイページ 最近見た商品