小ネジ用ドライバー

小ネジ用ドライバー アーテック(学校教材・教育玩具)

オルゴール機械や、蝶番の取り付けに最適です。

材質(グリップ)PP 軸径(Φmm)3 寸法(mm)Φ15×143 全長(mm)145 質量(g)18.2 軸径(inch)0.11811 グリップ径(Φmm)15 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35150746 40034 プラス 76
80
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする