曜日別特売

タオル おしぼり用

タオル おしぼり用 - アズワンタオル おしぼり用 - アズワンタオル おしぼり用 - アズワン

ソフト仕上げにしていますので、肌ざわりが良く介護用として適しています。

材質綿100%幅×長さ(mm)280×430内容量1袋(12枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37205036-0-3918-01ホワイト
1,690
1,673
1,840(税込)
翌々日出荷
37205045-0-3918-04イエロー
2,140
2,119
2,331(税込)
10日以内出荷
返品不可
37205054-0-3918-05グリーン
2,140
2,119
2,331(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする