アルウエッティBox-E

アルウエッティBox-E オオサキメディカル アルウエッティBox-E オオサキメディカル アルウエッティBox-E オオサキメディカル アルウエッティBox-E オオサキメディカル

24時間管理に最適な、脱脂綿タイプのエタノール80%含浸綿です。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。

成分日本薬局方エタノール・日本薬局方精製水 材質綿100% 寸法(mm)40×40 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31072 得々パック 37205386
31072 得々パック 37205386
37205386 31072 得々パック 1箱(32枚×60個) 0-8374-41
13,300
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
31073 得々パック 37205404
31073 得々パック 37205404
37205404 31073 得々パック 1箱(50枚×72個) 0-8374-42
17,400
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
31074 得々パック 37205413
31074 得々パック 37205413
37205413 31074 得々パック 1箱(100枚×36個) 0-8374-43
14,200
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
31075 得々パック 37205438
31075 得々パック 37205438
37205438 31075 得々パック 1箱(200枚×24個) 0-8374-44
13,100
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする