DIPPERホクメイ
手すり
移乗などに際してあらゆる方向での支持が可能です。
材質
ナイロン樹脂、集成材
握り径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
寸法(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37209209
BPE-300-30
7-4919-01
角型
101×202×302
(TAISコード)00254-000132
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37209218
BPR-300-20
7-4919-02
円型
Φ282×82
(TAISコード)00254-000131
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください