アイルリンク
アイルウォークα
座面を下ろす時や折りたたみ時に自動的にブレーキがかかるので、座るときに安全です。
プッシュ式杖置きですので、折りたたみ時に杖が落ちる心配がありません。
耐荷重(kg)
75
材質
アルミニウム
寸法(mm)
約515×620×795~885
質量(kg)
約6.4
キャスター
前輪/Φ185mm(固定・左右60°)、後輪/Φ185mm(固定)
座面高さ(mm)
425
アズワン品番
7-5246-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
355×280
折りたたみ寸法(mm)
約515×380×850
積載能力(kg)
バッグ:3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37210243
-
¥
65,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000