Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 介護用品 Richell(リッチェル)の 歩行関連 Richell(リッチェル)の シルバーカー・ショッピングカー サンポルテ ST 容量13L サンポルテ ST 注文コード 37213734 横押しタイプのため、軽い力で操作できます。 保冷仕様のたっぷり収納バッグで買い物に便利です。 容量(L)13 材質アルミ、ポリエステル、発泡ウレタン、EVA樹脂 寸法(mm)225×385×585~860 質量(kg)2.2 ハンドル高さ(mm)700、740、780、820、860(5段階) キャスター径(Φmm)110 積載能力(kg)6 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 柄 選択解除 レースローズ アズワン品番 選択解除 7-5488-017-5488-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37213734 - ローズ 7-5488-02 ¥23,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 6日以内出荷返品不可 37213725 - レース 7-5488-01 ¥23,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レジェールキャンシット ウィズワン 税込¥84,678 ¥76,980 シルバーカー 幸和製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ボーダーカート 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ワイヤーカート 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 保冷温ファッションカート 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 買い物キャリー 幸和製作所 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 四つ折り介護スロープ 階段 玄関に適用 Ruedamann 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 汎用杖ホルダー アイリスチトセ 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 楽らくグリップカバー左右セット Aron(アロン化成) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 楽らくグリップ固定ネジセット 10本入り Aron(アロン化成) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 杖用 台形ゴム グレー 29mm 中嶋次朗商店 税込¥548 ¥498 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 24mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ 杖用 台形ゴム 黒 10mm 中嶋次朗商店 税込¥438 ¥398 バスケットへ 歩行補助器 アルコー・折りたたみ式 1S型用ノブネジ アルコー 税込¥218 ¥198 バスケットへ 移動式平行棒アルコースーパー DX-D 2m アルコー 税込¥401,498 ¥364,998 バスケットへ 歩行器 アイルウォークライト シャルムブルー アイルリンク 税込¥67,648 ¥61,498 バスケットへ 歩行器 アイルウォークライト シュシュホワイト アイルリンク 税込¥67,648 ¥61,498 バスケットへ 足置きサポート 2セット組 アズワン 税込¥27,718 ¥25,198 バスケットへ 軽々スロープ エコノミー 2.0m アイシン軽金属 税込¥118,798 ¥107,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連シルバーカー・ショッピングカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品