ハビナース リンスインシャンプー弱酸性
ヒアルロン酸・植物性保護成分(コメ油)を配合しているので、頭皮に潤いを与え介護する方の手肌も保護します。
成分水・ラウレス硫酸Na・コカミドメチルMEA・ラウラミドプロピルベタイン・PG・ジステアリン酸グリコール・その他
寸法(mm)297×297×285
容量(L)20
アズワン品番7-5522-01
内容量1個(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ヒアルロン酸・植物性保護成分(コメ油)を配合しているので、頭皮に潤いを与え介護する方の手肌も保護します。