木琴12音
演奏しやすいように手前が低めになっています。
きれいな澄んだ音が楽しめる木製マレットに加え、優しくて暖かい音色のゴム製ボールが付いたマレットが付いています。
ゴムのマレットは持ちやすい太めの握り棒です。
セット内容本体(12音)全音階、木製マレット、ゴム製マレット
材質木製(アフリカンパドック材音板、ビーチ材)
長さ(mm)マレット:200
寸法(mm)520×220×55
質量(kg)1.45
アズワン品番7-5686-01
内容量1セット
演奏しやすいように手前が低めになっています。
きれいな澄んだ音が楽しめる木製マレットに加え、優しくて暖かい音色のゴム製ボールが付いたマレットが付いています。
ゴムのマレットは持ちやすい太めの握り棒です。