タマツ
つながる手すり スリテアキュートZ
歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。
家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質
スチール、アルミニウム、樹脂被膜
寸法(mm)
720×477×550~775
ピッチ(mm)
25(10段階)
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37216683
STC-1
16.5
片手すり
7-5783-01
¥
71,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37216708
STC-2
21
両手すり
7-5783-02
¥
107,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000