ハートフルウェアフジイ
キルトパジャマ
肌触りがやさしく、暖かいニットキルト素材です。
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用しています。
全工程国産での生産体制で、着用する人の身になって製造した衣類です。
質量(g)
700
混率(%)
綿100
性別
婦人用
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
パープル
ピンク
サイズ
L
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37220497
HP12-085N
ピンク
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37220515
HP12-085N
ピンク
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37220524
HP12-085N
ピンク
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37220549
HP12-085N
パープル
S
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37220558
HP12-085N
パープル
M
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37220576
HP12-085N
パープル
L
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください