骨伝導クリアーボイス 音声拡聴器(R)

骨伝導クリアーボイス 音声拡聴器(R) アズワン

耳に当てると音が聞こえる骨伝導タイプです。

種別本体 寸法(mm)111×47×28 質量(g)70(電池込み) 電源AC充電アダプター(AC100~240V) 周波数特性200Hz~5.5kHz 連続使用可能時間40時間 アズワン品番7-6172-01 インピーダンス(Ω)イヤホン:16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37221355 iB-800
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする