フィジカルメドマー

フィジカルメドマー - 日東工器

もみ残し部位のないオーバーラップ構造
メンテナンス性を重視した設計
ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能
エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。
ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応
ファスナーサイズUPで耐久性UP
差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。
コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能
幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。
プリセット機能で前回の設定を記憶できます。

仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※管理医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37226946PM-8000-0001
324,500
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする