紫外線を99.5%カットする すっきりクリアーフィルム
日差しをやさしくやわらげ、紫外線を99.5%カットするフィルムです。
ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99.5%カットするフィルムです。サングラスのようなナチュラルな色合いで日差しをやさしくやわらげます。
使用後、きれいにはがせるタイプなので賃貸のお宅の窓にも最適です。
弱粘着タイプなので不要になった時はきれいにはがせます(糊が残りません)。
スリキズに強く、窓を拭いてもキズがつきにくい。
用途ガラス用フィルム
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)200
内容量1枚
注意
※ガラス以外には貼らないでください。※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ガラスにヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・Low-Eガラスなどの特殊なガラスなどの特殊なガラスにはお貼りにならないでください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2019-08-24
- 用途:
- 計量時
- 対象商品:
- 35170924
フィルムの透過度は満足しています。室内から暗すぎず外は見やすく、外から中もうっすら見えるので作業に適しています。
窓に貼るのが難しくどうしても気泡が入ってしまう為、シートをなん分割かにして貼りました。
それでも気泡が入ってしまいました。
2020-06-05
- 用途:
- ショップのショーウィンドウ
- 対象商品:
- 35170924
外側の取り付け方法の案内は、とても簡単そうに記載されているのですが、中に入っている説明書には「大きい面積の場合は2人で作業をすることをお勧めします」と記載されています。また、取り付け時には食器用洗剤とスプレー容器、ヘラが最低限必要です。私は1枚全面に張り付ける作業でしたが、案の定、1人では絶対に取り付けられません。作業面積が広い場合2人でも難しいかもしれませんので、絶対に複数人での作業をお勧めします。あと、作業場も広くないと出来ないと思います。結局キレイに取り付けられず、私は1枚無駄にしてしまいました。(簡単にはがせますが、すぐに傷が付くので再利用はできませんでした)
スモークを購入しましたが、思っていたよりも濃く、外から中はほぼ見えなくなるのでディスプレイ面には不向きでした。気泡や皺が入ると中からよりも外からの方が目立ちます。
オフィス向きだと感じます。
以上、参考にしてください。
2人が参考にしています