曜日別特売
モノタロウ

アングルキャブドライバーセット

アングルキャブドライバーセット - モノタロウアングルキャブドライバーセット - モノタロウアングルキャブドライバーセット - モノタロウアングルキャブドライバーセット - モノタロウ
(21件のレビュー)

オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。
グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。
車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。

用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※調整工具ですので締め付けは出来ません。
※車輛の状態や仕様によっては使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435349-
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39435349
2025-07-27
用途: パイロットスクリュー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

一生で2回ぐらいしか多分使わないと思うけど、なきゃ無いで困るツール。なかなか便利。手元で回す角度や回数で、先端がどの程度回るかを確認してから使ったほうがいいかもです。キャブ車バイクには必需品。

1が参考にしています
対象商品 : 39435349
2024-04-05
用途: バイクメンテナンス

今までスタビドライバーで難儀していたパイロットスクリューの調整を回転数を把握しながらちゃんと出来ました
思った以上に使い易いです
(SRX600で使用)

2が参考にしています
対象商品 : 39435349
2022-12-21
用途: エリミネータ250のキャブ調整
サービス業

カワサキのふざけた設計により、キャブのアイドルアジャスタの調整には
いつも苦労させられましたがこれを使えば万事解決

1が参考にしています
対象商品 : 39435349
2023-03-04
用途: バイクのメンテナンス

キャブレターの調整用で購入しました。ゼファーのキャブで、使用しました。いい仕事します。

1が参考にしています
対象商品 : 39435349
2022-02-10
用途: キャブレターの燃調調整
その他業種

今までキャブレターの燃調の調整をするときは、毎回バイクからキャブを取り外して行っていました。取り付け取り外すのに相当な時間がかかり、かなり大変な作業でしたが今回購入した「キャブドライバー」を使えばキャブを取り付けたままで簡単正確に調整ができるようになりました。金額的にもそんなに高くなく、キャブの取り付け取り外しの手間と時間を考えたらもっと早く購入すべきでした。
 燃調の調整をするのには是非必要な工具です。おすすめします。

2023-01-24
用途: ゼファー400 キャブ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使えました。価格もお手頃でいいものを手に入れました。

対象商品 : 39435349
2022-04-26
用途: バイクのメンテナンス

モータサイクルのキャブレターエアスクリュウ調整の為に購入しました。構造が単純なのですが説明書が欲しかったです。あとは先端の内部ギアの部分にはグリスが入っていますがギアの部分には付いて無く、柔らかいグリスを付ける必要があります。耐久性についてはまだ少ししか使っていませんが、商品には満足しています。

対象商品 : 39435349
2021-10-09
用途: バイクのキャブ調整
その他業種

普段使ってたのが壊れたので今回購入しました。
ワイヤー式とは異なり微調整ができそうです。
ビットが選べるのでチャックヘッドは便利です。
4気筒車のキャブ調整に使ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする