冷風扇 (押しボタン) 風量3段階
身体にやさしく、心地いい涼風、エアコンの風が苦手な方におすすめ。風量調節3段階。オートルーバースイング機能(左右)。上下手動ルーバー。着脱式吸水フィルター。結露水トレー付き。
用途扇風機、冷風機、冷風扇、せんぷうき、リビングファン、フロアファン、冷風機、スポットクーラー、サーキュレーターとして。
コード長さ(m)1.8
質量(kg)4.2
色ホワイト/ブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)42/47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×290×723
保証期間お買い上げ日より1年
内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです