デスクファン 風量2段階

デスクファン 風量2段階 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

机の上やちょっとした場所にも置けるコンパクトタイプ。運転ダイヤルを回して風量調整。

用途ミニ扇風機、せんぷうき、デスクファン、サーキュレーターとして。デスク、卓上、オフィスに。 機能風量調節 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)22/18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×130 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整2段階 上下角度調整 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736388 YDS-N121(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
37736397 YDS-N121(M) モカ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37736388
2019-08-15
用途:
デスク作業
その他業種

小型で狭いデスクでも邪魔にならない。風量も十分で音も静か。足の部分に緩衝ゴムなどが無く、振動がデスクにダイレクトに伝わってしまうところはマイナス。(ゴム足を後付して使っています)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする