シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980


HDMIケーブルが対応していないディスプレイを有効活用したく、DVI端子がディスプレイについていたため、このケーブルで変換できたことで有効活用することができました。
ノートPCの画面が小さいため、大きいディスプレイに表示する際(クラムシェルモード)に必要なケーブルであり、重宝しています。長さも1.8mあり比較的離れた場所にPCを置けるので、仕事をする手元がスッキリしていいです。
今までD-Sub15pinで接続していましたが、新しいPCには、D-Sub15pinの接続が無く、HDMIで接続しなければならなくなりましたので、購入しました。今までよりも映像がきれいに映し出されているので、画面を見るのに目への負担が減った様な気がします。
使用しているモニターが古くHDMIが使えないため、購入しました。
特にトラブルもなく正常に使えています。
今まで変換アダプター+DVI~DVIケーブルで接続していましたが、パソコンを掃除して接続したら、突然画面に赤い斑点だらけになってしまい、ネットで調べたら接触不良の可能性が高かったので、端子を掃除しましたが直らず、本ケーブルを購入しました。翌日には配送され早速接続、一発で直りました。非常に良かったです。斑点だらけのモニターなんて、見づらくてかないません。即直って良かったです。
一般小売がない(専門店外)商品なので価格も含め、購入させて頂いております