イオナイザーテストキット
オフセット電圧(バランス)と除電時間を測定します。帯電した静電気を見るためのポータブル静電気測定器です。帯電物を特定することにより発生している問題を解決できます。光学式インジケーターにより測定距離を一定にすることができ、精度と再現性を確保できます。HOLDボタンを押すと測定値が保持されるため、簡単に読むことができます。
セット内容デジタル静電気測定器×1台/導電性プレート×1個/充電器×1個/データ出力コード×1本/携帯用ケース×1個/校正証明書×1枚/取扱い説明書×1冊
測定範囲【LOW】0~1.99KV/2.5cm、【HIGH】0~±19.99KV/2.5cm
質量(g)368
奥行(mm)23.9
電源9V形アルカリ乾電池×2本(付属)
内容量1セット