山林用刈払チップソー 千鳥刃 グリーン

山林用刈払チップソー 千鳥刃 グリーン 大地の達人
(3件のレビュー)

山林向け。竹・笹・雑木などを強力切断。

用途軽量タイプ(穴あき台金)。チップはチドリ刃タイプ。 材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm)25.4 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36699067 DT-36 230
オープン
 
 
取扱い終了
36699076 DT-37 255
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36699067
2021-07-25
用途:
雑木の伐採
農・林・水産業

チドリ刃に惹かれて購入も簡単にチップ損失。今まで使ってきた中で最も品質の悪い商品(粗悪品)でした。購入した3枚とも短命でしたので今後2度と購入することはないでしょう。

対象商品:
36699067
2020-12-05
用途:
河川除草、農地の除草
その他業種

同様の他社品を使用していたが、チドリ刃なので2枚程使ったらそれ程衝撃も無かったのに
1枚は1Hもせず全ての刃が無かった。チップの溶接に問題が有ったのかな?
もう1枚の方は、それなりに作業が出来た。

対象商品:
36699076
2020-08-05
用途:
山林の竹藪の伐開作業
蚕屋 様 (農・林・水産業)

チップの減りが早い、半日使用するとチップが半分以下に減っているので
再研磨も難しいです、普通より切れるチップソーですがもう少し長持ちしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする