アクアREVO ドリル レギュラ

アクアREVO ドリル レギュラ - NACHI(不二越)

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7内容量1本
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38214226AQRVDR0200215493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214235AQRVDR02052.0518493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214253AQRVDR02102.118493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214269AQRVDR02152.1518493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214278AQRVDR02202.218493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214296AQRVDR02252.2518493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214305AQRVDR02302.318493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214314AQRVDR02352.3518493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214339AQRVDR02402.418493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214348AQRVDR02452.4518493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214357AQRVDR02502.518493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214375AQRVDR02552.5520493
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
38214384AQRVDR02602.620493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214393AQRVDR02652.6520493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214418AQRVDR02702.720493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214427AQRVDR02752.7520493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214445AQRVDR02802.820493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214454AQRVDR02852.8520493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214463AQRVDR02902.920493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214488AQRVDR02952.9520493
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
38214497AQRVDR0300320493
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38214506AQRVDR03053.0525604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214524AQRVDR03103.125604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214533AQRVDR03153.1525604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214549AQRVDR03203.225604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214567AQRVDR03253.2525604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214576AQRVDR03303.325604
8,740
7,398
8,138(税込)
当日出荷
38214585AQRVDR03353.3525604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214603AQRVDR03403.425604
8,740
7,398
8,138(税込)
当日出荷
38214619AQRVDR03453.4525604
8,740
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
38214628AQRVDR03503.525604
8,740
7,398
8,138(税込)
当日出荷
38214646AQRVDR03553.5528604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214655AQRVDR03603.628604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214664AQRVDR03653.6528604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214689AQRVDR03703.728604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214698AQRVDR03753.7528604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214707AQRVDR03803.828604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214725AQRVDR03853.8528604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214734AQRVDR03903.928604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214743AQRVDR03953.9528604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214768AQRVDR0400428604
9,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
38214777AQRVDR04054.0532775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214786AQRVDR04104.132775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214804AQRVDR04154.1532775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214829AQRVDR04204.232775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214847AQRVDR04254.2532775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214856AQRVDR04304.332775
9,870
8,398
9,238(税込)
当日出荷
38214874AQRVDR04354.3532775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214883AQRVDR04404.432775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
38214899AQRVDR04454.4532775
9,870
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする