電子レジスター XE-A147-W
サーマルプリンタ搭載で本格的なレシート/横型領収証を発行
レシートには店名ロゴ、領収証には領収証ロゴを印字する事ができます。
収入印紙貼付欄などを備えた横型領収証を発行します。
紙交換は手軽な投げ込み方式
混雑時などもすばやく交換できます。
SDメモリーカード(市販)を使って、電子ジャーナル(テキスト形式)、売上データ(CSV形式)をSDメモリーカードに保存でき
パソコンでメモ帳などのテキストエディタや表計算ソフトを使ってデータ管理ができます。
また、SDメモリーカードに保存した電子ジャーナルをレジのプリンタで印字できます。
用途に応じてカラーで区分けたキーボード
誤操作を抑え、忙しい時間帯でもレジ操作が迅速にできます。キーを保護する透明キャップ付きです。
軽減税率対応です。
色ホワイト
仕様ドロア:9金種(紙幣用3、硬貨用6)、前面スリット付き、鍵つきドロア、コインケース分離型
質量(kg)約4(ドロア含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:1.4、動作時:9.2
表示部LED(全8桁)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×190(ドロア:335×360×89)
機能期間売上集計、消費税自動計算、リピート・乗算機能、データ保持機能、時計機能、エラークイック解除機能
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(メモリー保護用)
印字桁数(桁)30
印字速度(行/秒(s))約10
印字方式1シートサーマルタイプ
対応メモリーカードSDHC:4~32GB
登録範囲商品小計8桁(1取引)
内容量1台
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-04-15
- 用途:
- 飲食店精算時
ちいたこ 様
(飲食業)
領収書印字設定、短縮設定が、分かりにくく設定できない!
2人が参考にしています