ハネアゲ式老眼保護メガネ

ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11ハネアゲ式老眼保護メガネ - SK11
(6件のレビュー)

作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。
掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。
手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。
ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。
傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。

用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38381928SG-HN15+1.50
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38381937SG-HN20+2.00
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38381946SG-HN25+2.50
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38381955SG-HN30+3.00
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38381946
2020-12-19
用途: 煎じ液排出時

熱い煎じ液をビーカー容器に移すときメガネが曇り危ないが、跳ね上げ式で裸眼で見えるので助かる。
但し、知らぬまに何かの拍子に本体から一体レンズ外れる。
その為で紛失してしまった。(10月21日発注で使用して2カ月だけの相棒でした)
12月16日に新しいのを買いました。

対象商品 : 38381937
2021-03-01
用途: 事務処理用

事務処理用に購入しましたが、+2では少しきつかったので、友達にあげました。

対象商品 : 38381937
2020-03-29
用途: 部品の数量確認、溶接など

老眼鏡としては良いのですが、保護メガネとしては不十分に思います。レンズの上下左右の隙間が大きく飛散物が眼に入りやすい。ハネアゲ式はとても便利ですね別な用途に使います。

対象商品 : 38381946
2019-04-02
用途: 机での細かい作業
製造業

細かい仕事をするときにはよく見えます。
手元以外を見るときには跳ね上げて見れるので、わざわざ眼鏡をはずさずに見れるので楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 38381937
2020-04-13
用途: 老眼鏡
その他業種

1年ほど前に同じ老眼鏡を購入しました。
跳ね上げを繰り返していたため、レンズ部分の爪が折れてしまい、使用できなくなってしまいました。
使い方によりますが、耐久性は、1年程度でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 38381955
2020-06-06
用途: 日常の作業
特養ペーパームーン医療・福祉・介護関連業

跳ね上げの接触部分がやや難点なのですぐはずれるようになりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする