電子レジスター SR-S4000
レジとスマートフォンが、Bluetoothでつながる新世代レジスター
軽減税率対応商品です。
仕様【ドロアー】紙幣3種 硬貨6種(コイントレイ取外し可) ドロアーロック錠付き、【メモリー保護】単3アルカリ乾電池×2本(別売)使用、記憶保持:約1年、電池寿命:約1年
質量(kg)約5.5
消費電力(W)動作時最大6
電源AC100V±10V 50/60Hz 6W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×360×205(チルト最大、突起部を含まず)
インターフェース【COMポート】2、【SD/SDHCカードスロット】 1
ディスプレイ【オペレーター表示】6行×26桁表示 バックライト付液晶 チルト機構、【客用表示】2行表示[1行×20桁、1行×10桁(数字のみ)] バックライト付液晶 収納式回転機構
印字速度(行/秒(s))最大20
印字方式2シート サーマルプリンタ方式
記録紙幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙
キーボードストロークキー方式 2キーロールオーバー
給紙方式ドロップイン方式
無線通信方式Bluetooth Low Energy
内容量1台
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38381219
2022-02-18
- 用途:
- 売上管理
有限会社池石 様
説明書を読んでも、商品登録の仕方、PLUと部門とグループの違い(商品名、単価はどこに登録すればレシートに反映されるか?
商品のキーボタンのやり方等々、さっぱり分かりません。(設定が出来ない)
これでは購入しても使い方が分からない。
返品しない為にもカシオに説明を望みます。
090-1414-8052・0574-49-2121 池井戸
5人が参考にしています