フロアー扇

フロアー扇 TEKNOS

立体送風機能搭載 40cm5枚羽根のDCフロアー扇風機
上下左右に首振り「立体送風」機能搭載
モーター設計寿命約10年
電気代最大約70%節約

機能タイマー機能・リモコン付・上下首振り・左右首振り・風量調節 羽根寸法(cm)40 ホワイト 質量(kg)5 羽根枚数5 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×410×1270~1480 消費電力(W)(50/60Hz)2~26 風量調整4段階切替 運転モードリズム風・おやすみ風 タイマー7.5時間切り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 左右首振 上下角度調整 上下首振 立体首振 切タイマー リズム風 上下伸縮 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38382366 KI-F812R
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38382366 KI-F812R 13961477 KI-F816R KI-F816R DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS 13961477 DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS 1台 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする