ミニタワー扇

ミニタワー扇 TEKNOS

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。テクノイオンで消臭&除菌
狭い場所でも機能的に使えます。

機能左右首振り・風量調節 ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×330 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 風量調整3段階 アズワン品番65-0339-40 タイマー4時間切り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 左右首振 切タイマー 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38382603 MI-106
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする