加湿ストリーマ空気清浄機

加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

適合床面積
【空気清浄】31畳(51m2)
、【加湿機能】プレハブ~18畳(~29m2)、木造~11畳(~18m2)
質量(kg)12.5(水無し) タイプダブル方式 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) 消費電力(W)【空気清浄】7~73、【加湿】11~75 タンク容量(L)約3.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×395×287 機能加湿機能 最大風量(m3/min)7 運転音(dB)空気清浄:18~54、加湿機能:23~54 清浄時間(分)9(8畳) 設置形態床置形 フィルター交換目安交換用集塵:約10年間、加湿: 約10年 加湿量(mL/h)650 内容量1台
注意
※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38383678 ACK70V-T ビターブラウン
92,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38383687 ACK70V-W ホワイト
92,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする