外付けハードディスク/USB3.1対応/Seagate New Expansion MXシリーズ

外付けハードディスク/USB3.1対応/Seagate New Expansion MXシリーズ SEAGATE(シーゲイト)

世界最大級のHDDメーカーであるシーゲイトが自ら開発した世界品質の外付けデスクトップハードディスク”Expansion”。

インターフェイスUSB3.1(Gen1) 仕様RAID機能:無し、セキュリティスロット:無し、出荷時フォーマット:NTFS、冷却FAN:無し、PC電源連動:○、アクセスLED:○、電気用品安全法:PSEマーク表示、1Clickボタン:無し 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約110cm※コネクタ含まず)×1、ACアダプター(約170cm※コネクタ含まず)、クイックスタートガイド、TV向けかんたん接続ガイド 対象パソコン標準でUSB3.1(Gen1), USB3.0またはUSB2.0のType Aポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 質量(g)約950 対応OSWindows 10/8.1/ 7、macOS High Sierra (10.13) コネクタ形状USB3.1(Gen1) micro-B×1 入力電圧(V)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.6×176×36.6 回転数非固定 電源供給セルフパワー方式 使用可能国日本国内 搭載ドライブ1 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38384615 SGD-MX010UBK 1TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384624 SGD-MX020UBK 2TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384633 SGD-MX020UWH 2TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384649 SGD-MX030UBK 3TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384658 SGD-MX030UWH 3TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384667 SGD-MX040UBK 4TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384676 SGD-MX040UWH 4TB
オープン
 
 
取扱い終了
38384685 SGD-MX060UBK 6TB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする