一般用 コンパクトスイム3点セット

一般用 コンパクトスイム3点セット - YASUDA

スノーケル・マスク・フィンのセット。
足ヒレが短いので、持ち運びが便利です。

セット内容スノーケル・マスク・フィン材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマーサイズLタイプ一般用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38421347YD509LBLブルー
5,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
38421356YD509LBKブラック
5,900
取扱い終了
38421365YD509LYイエロー
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする