曜日別特売

プリン型

プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)プリン型 - 前川金属工業所(宝こづち印)
(1件のレビュー)
板厚(mm)0.5品名・タイププリン型内容量1個
全13種類を絞り込む
容量(L)
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39183516A-290A-2551555
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
39183525A-3130A-3581763
オープン
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
39183534A-4130A-4531765
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
39183543B-280B-2321362
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183559B-3110B-3401665
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183568B-4150B-4461977
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
39183577B-5165B-5382088
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183586C-188C-1501455
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
39183595C-2105C-2551658
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
39183604C-4145C-4521868
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183613C-5160C-5602072
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183629D-187D-1321772
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39183638D-232D-235740
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: もちろんプディング作りです
その他業種

実は、同じ会社のプリン形 A-4 の買いなおしです。A-4 発注にあたって、直径が内径表示であるのを考慮したのですが、予想より外径が大きく、予定した使い方ができませんでした。円形のものを買うとき、内径と外径の違いに気をつけることが重要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする