KH ジャバラ剣アルミ自在小フック10 補助ロープ

KH ジャバラ剣アルミ自在小フック10 補助ロープ KH(基陽)
(1件のレビュー)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。

用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38442505 S3J6WB-10 黒/青ライン 710
10,100
 
 
取扱い終了
38442514 S3J6WK-10 黒/緋ライン 710
11,610
 
 
取扱い終了
38442523 S3J6WS-10 黒/反射シルバーライン 730
11,610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38442514
2021-12-09
用途:
高所作業時
建設業・工事業

移動の際はジャバラなので、そこまで邪魔にならなく良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする